LAPP ITALIA SRL - LPP1123468 OLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 KV 2X1,5 - 1123468

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 2
Colore del rivestimento - Nero
Marcatura filo - Colore
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1339 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774401492
Codice prodotto
LPP1123468
Cod. produttore
1123468
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
2
Colore del rivestimento:
Nero
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-15...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
1000 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì