LAPP ITALIA SRL - LPP1123444 OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 4G25 - 1123444

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 25 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 4
Colore del rivestimento - Nero
Marcatura filo - Colore
Confezione
1 M
Impronta di carbonio del prodotto
4120 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774401324
Codice prodotto
LPP1123444
Cod. produttore
1123444
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
25 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
4
Colore del rivestimento:
Nero
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-15...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
1000 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì