pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1123439/50 OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 5G6 - 1123439/50

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1123439/50 OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 5G6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 0.6 kV

  • Isolamento filo - Altro

  • Specifica materiale mantello - Altro

  • Specifica isolamento fili - Altro

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 50 M

EAN

4044774602288

Codice prodotto

LPP1123439/50

Cod. produttore

1123439/50

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

0.6 kV

Isolamento filo:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Materiale del rivestimento:

Altro

Con conduttore di protezione:

sì

Colore del rivestimento:

Nero

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Diametro esterno circa:

16.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

252 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

67.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

1 kV

Peso:

559 kg/km

OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0 6 1 KV 5G6