LAPP ITALIA SRL - LPP1123435 OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 4G4 - 1123435
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Dimensioni AWG - 12
Numero di fili - 4
Isolamento filo - Altro
Specifica isolamento fili - Altro
Confezione
1 M
EAN
4044774401232
Codice prodotto
LPP1123435
Cod. produttore
1123435
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Dimensioni AWG:
12
Numero di fili:
4
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Materiale del rivestimento:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Diametro esterno circa:
13.7 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
205.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
54.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U0:
0.6 kV
Tensione nominale U:
1 kV


