pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1123415 OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 12G1 - 1123415

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1123415 OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 12G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 0.6 kV

  • Isolamento filo - Altro

  • Specifica materiale mantello - Altro

  • Specifica isolamento fili - Altro

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 1 M

EAN

4044774401034

Codice prodotto

LPP1123415

Cod. produttore

1123415

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

0.6 kV

Isolamento filo:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Materiale del rivestimento:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Diametro esterno circa:

14 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

210 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

56 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

1 kV

Dimensioni AWG:

Altro

Numero di fili:

12

Cavo LAPP - Olflex Classic di alimentazione, controllo e comando privo di alogeni, resistente all'olio e molto flessibile, adatto per applicazioni in luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie, per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazione Particolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore. Adatto anche alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche