pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1123314 OLFLEX CLASSIC 135 CH 7G1,5 - 1123314

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1123314 OLFLEX CLASSIC 135 CH 7G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 7

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

Impronta di carbonio del prodotto

7646 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773747409

Codice prodotto

LPP1123314

Cod. produttore

1123314

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

7

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

16

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Specifica materiale mantello:

Altro

Protezione dalla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S3

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D2

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a3

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

10 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

200 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

60 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP1123314 - OLFLEX CLASSIC 135 CH 7G1 5