pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1123161 OLFLEX CLASSIC 130 H 5G4 - 1123161

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1123161 OLFLEX CLASSIC 130 H 5G4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 5

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4799 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773747218

Codice prodotto

LPP1123161

Cod. produttore

1123161

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

5

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Dimensioni AWG:

12

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

12.1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

181.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

48.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

331 kg/km

OLFLEX CLASSIC 130 H 5G4