LAPP ITALIA SRL - LPP1123115 OLFLEX CLASSIC 130 H 7X1,5 - 1123115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del rivestimento - Altro
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 7
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
Confezione
1 M
EAN
4044773764727
Codice prodotto
LPP1123115
Cod. produttore
1123115
Produttore
LPP
Materiale del rivestimento:
Altro
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
7
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Dimensioni AWG:
16
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
no
Specifica materiale mantello:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Dca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1b
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no