LAPP ITALIA SRL - LPP1123111 OLFLEX CLASSIC 130 H 5G1,5 - 1123111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Materiale del rivestimento - Altro
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 5
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
Impronta di carbonio del prodotto
4799 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773743081
Codice prodotto
LPP1123111
Cod. produttore
1123111
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Materiale del rivestimento:
Altro
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
5
Tensione nominale U0:
300 V
Dimensioni AWG:
16
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Organo portante:
Senza
Specifica materiale mantello:
Altro
Protezione dalla torsione:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Dca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S3
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D2
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a3
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
8.3 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
124.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
33.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì


