pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP11231100 EPIC H-D BCEG AG 0.14-0.5 (100) - 11231100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP11231100 EPIC H-D BCEG AG 0.14-0.5 (100)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...0.5 mm²

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...0.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...0.5 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773105605

Codice prodotto

LPP11231100

Cod. produttore

11231100

Produttore

LPP

Esecuzione del contatto:

Presa

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...0.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...0.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...0.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...0.5 mm²

Lunghezza di asportazione isolamento:

2.5 mm

Diametro del contatto maschio:

1.6 mm

Materiale del contatto:

Ottone

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Numero min. di cicli di innesto:

500

Contatto per connettori industriali, marca , modello LPP11231100 - H-D 1 6 STAM. FEMALE