pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1123056 OLFLEX CLASSIC 130 H 34G0,75 - 1123056

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1123056 OLFLEX CLASSIC 130 H 34G0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 34

  • Colore del rivestimento - Grigio

  • Marcatura filo - Cifre

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773765199

Codice prodotto

LPP1123056

Cod. produttore

1123056

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

34

Colore del rivestimento:

Grigio

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro esterno circa:

16.3 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Cavo LAPP - Olflex Classic di alimentazione, controllo e comando privo di alogeni, resistente all'olio e molto flessibile, adatto per applicazioni in luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie, per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazione Particolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore. Adatto anche alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche