pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1123042 OLFLEX CLASSIC 130 H 7X0,75 - 1123042

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1123042 OLFLEX CLASSIC 130 H 7X0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 7

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773760408

Codice prodotto

LPP1123042

Cod. produttore

1123042

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

7

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

20

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Organo portante:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Protezione dalla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1b

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

7.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

112.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

30 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Cavo LAPP - Olflex Classic di alimentazione, controllo e comando privo di alogeni, resistente all'olio e molto flessibile, adatto per applicazioni in luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie, per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazione Particolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore. Adatto anche alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche