pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1123038 OLFLEX CLASSIC 130 H 5X0,75 - 1123038

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1123038 OLFLEX CLASSIC 130 H 5X0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Dimensioni AWG - Altro

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773760217

Codice prodotto

LPP1123038

Cod. produttore

1123038

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Dimensioni AWG:

Altro

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

5

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

no

Materiale del rivestimento:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

6.9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

103.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

27.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

83 kg/km