pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1123000 OLFLEX CLASSIC 130 H 2X0,5 - 1123000

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1123000 OLFLEX CLASSIC 130 H 2X0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 2

  • Colore del rivestimento - Grigio

  • Marcatura filo - Cifre

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773759587

Codice prodotto

LPP1123000

Cod. produttore

1123000

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

2

Colore del rivestimento:

Grigio

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

no

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro esterno circa:

4.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

Cavo LAPP - Olflex Classic di alimentazione, controllo e comando privo di alogeni, resistente all'olio e molto flessibile, adatto per applicazioni in luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie, per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazione Particolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore. Adatto anche alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche