pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1121373 OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 5G10 - 1121373

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1121373 OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 5G10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 0.6 kV

  • Isolamento filo - PVC

  • Specifica materiale mantello - Altro

  • Specifica isolamento fili - Altro

  • Materiale del rivestimento - PVC

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773787917

Codice prodotto

LPP1121373

Cod. produttore

1121373

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

0.6 kV

Isolamento filo:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Materiale del rivestimento:

PVC

Con conduttore di protezione:

sì

Colore del rivestimento:

Nero

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Diametro esterno circa:

23 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

460 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

138 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

1 kV

Peso:

1020 kg/km

OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0 6 1KV 5G10