pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1121340/50 OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 3G2,5 - 1121340/50

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1121340/50 OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 3G2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 3

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 50 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2698 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774562506

Codice prodotto

LPP1121340/50

Cod. produttore

1121340/50

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

3

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Diametro esterno circa:

13.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

1000 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo LAPP - Olflex Classic di alimentazione, controllo e comando privo di alogeni, resistente all'olio e molto flessibile, adatto per applicazioni in luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie, per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazione Particolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore. Adatto anche alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche