pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1121269 OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 4G1 - 1121269

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1121269 OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 4G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 0.6 kV

  • Isolamento filo - PVC

  • Organo portante - Senza

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Con conduttore di protezione - sì

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773624014

Codice prodotto

LPP1121269

Cod. produttore

1121269

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

0.6 kV

Isolamento filo:

PVC

Organo portante:

Senza

Materiale del rivestimento:

PVC

Con conduttore di protezione:

sì

Protezione dalla torsione:

no

Colore del rivestimento:

Nero

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Diametro esterno circa:

11.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

236 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

70.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

1 kV

Numero di fili:

4

Marcatura filo:

Cifre

Cavo LAPP - Olflex Classic di alimentazione, controllo e comando privo di alogeni, resistente all'olio e molto flessibile, adatto per applicazioni in luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie, per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazione Particolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore. Adatto anche alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche