pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1120821 OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 4G25 - 1120821

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1120821 OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 4G25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2 - sì

  • Isolamento filo - PVC

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777300914

Codice prodotto

LPP1120821

Cod. produttore

1120821

Produttore

LPP

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

sì

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

sì

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 4G25; U/U: 300/500 V; PVC; Codice di identificazione dei conduttori: Colorato; Flessibile