pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1119914/100 OLFLEX CLASSIC 110 2X2,5 BK - 1119914/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1119914/100 OLFLEX CLASSIC 110 2X2,5 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 2

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4044777292967

Codice prodotto

LPP1119914/100

Cod. produttore

1119914/100

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

2

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

no

Materiale del rivestimento:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

7.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

112.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

30 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

100 kg/km

ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio, flessibile e resistente agli UV per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY