LAPP ITALIA SRL - LPP1119852/1000 OLFLEX CLASSIC 110 2X1 - 1119852/1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 2
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
Impronta di carbonio del prodotto
2385 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774557229
Codice prodotto
LPP1119852/1000
Cod. produttore
1119852/1000
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
2
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Organo portante:
Senza
Specifica materiale mantello:
Altro
Protezione dalla torsione:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
5.7 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
85.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
57 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
22.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-15...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V
Forma del conduttore:
Tondo
Peso:
53 kg/km
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


