pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1119218 OLFLEX CLASSIC 110 18G1 - 1119218

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1119218 OLFLEX CLASSIC 110 18G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 18

  • Schermatura tramite elemento ritorto - Senza

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773066098

Codice prodotto

LPP1119218

Cod. produttore

1119218

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

18

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

Organo portante:

Senza

Materiale del rivestimento:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Protezione dalla torsione:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Diametro esterno circa:

12.7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

190.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

127 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

50.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

Cavo LAPP - Olflex Classic di alimentazione, controllo e comando privo di alogeni, resistente all'olio e molto flessibile, adatto per applicazioni in luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie, per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazione Particolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore. Adatto anche alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche