pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP11139620 UNITRONIC FD CP PLUS A 5X0,34 - 11139620

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP11139620 UNITRONIC FD CP PLUS A 5X0,34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 5

  • sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Colore del rivestimento - Grigio

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773032543

Codice prodotto

LPP11139620

Cod. produttore

11139620

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

5

sezione nominale del conduttore:

0.34 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Colore del rivestimento:

Grigio

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Diametro del conduttore:

0.34 mm

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Isolamento filo:

Poliolefina

Diametro esterno circa:

6.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Cavo schermato con guaina in PUR ad alte prestazioni per catene portacavi, AWM per l'impiego secondo CSA/NFPA 79 UNITRONIC® FD CP plus A - Cavo dati PUR schermato, altamente flessibile, a bassa capacità per catene portacavi, AWM-Recognized da UL per USAe Canada Per catena portacavi: altamente performante e flessibile alle basse temperature Bassa capacità Privo di alogeni