LAPP ITALIA SRL - LPP11139600 UNITRONIC FD CP PLUS A 3X0,14 - 11139600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 3
sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Colore del rivestimento - Grigio
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4064727452036
Codice prodotto
LPP11139600
Cod. produttore
11139600
Produttore
LPP
Numero di fili:
3
sezione nominale del conduttore:
0.14 mm²
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Colore del rivestimento:
Grigio
Materiale del conduttore:
Rame
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Altro
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Isolamento filo:
Poliolefina
Specifica materiale mantello:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
36 kg/km
Diametro esterno circa:
4.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
33.8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
18 mm
Certificato per applicazioni a bordo:
no


