LAPP ITALIA SRL - LPP11139527 UNITRONIC FD CP (TP) PLUS A 10X2X0,5 - 11139527

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Isolamento filo - Poliolefina
Specifica isolamento fili - Altro
Confezione
1 M
EAN
4064727451268
Codice prodotto
LPP11139527
Cod. produttore
11139527
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Isolamento filo:
Poliolefina
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Marcatura filo:
Colore
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
15.2 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
114 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
60.8 mm
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
325 kg/km