LAPP ITALIA SRL - LPP11139525 UNITRONIC FD CP (TP) PLUS A 6X2X0,5 - 11139525

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 12
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Colore del rivestimento - Grigio
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773018431
Codice prodotto
LPP11139525
Cod. produttore
11139525
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
12
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Colore del rivestimento:
Grigio
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Isolamento filo:
Poliolefina
Diametro esterno circa:
12.3 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C


