LAPP ITALIA SRL - LPP11139503 UNITRONIC FD CP (TP) PLUS A 4X2X0,14 - 11139503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 8
sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Colore del rivestimento - Grigio
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773019179
Codice prodotto
LPP11139503
Cod. produttore
11139503
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
8
sezione nominale del conduttore:
0.14 mm²
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Colore del rivestimento:
Grigio
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Diametro del conduttore:
0.14 mm
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Isolamento filo:
Poliolefina
Diametro esterno circa:
7 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C


