LAPP ITALIA SRL - LPP1062950 OLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X185 - 1062950

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 185 mm²
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG) - 300 kcmil
Numero di fili - 1
Isolamento filo - PVC
Specifica isolamento fili - Altro
Confezione
1 M
EAN
4044777040261
Codice prodotto
LPP1062950
Cod. produttore
1062950
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
185 mm²
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):
300 kcmil
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Organo portante:
Senza
Protezione dalla torsione:
no
Materiale del rivestimento:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
28.4 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
284 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
113.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Tensione nominale U:
1 kV