pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1062948 OLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X120 - 1062948

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1062948 OLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 120 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Tensione nominale U0 - 600 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777040247

Codice prodotto

LPP1062948

Cod. produttore

1062948

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

120 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

PVC

Tensione nominale U0:

600 V

Schermo:

sì

Temperatura massima di cortocircuito:

70 °C

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Filo di continuità:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Diametro esterno circa:

24.1 mm

Tensione nominale U:

1000 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY Cavo unipolare flessibile, schermato con isolamento conduttore e guaina esterna in PVC - certificato per il Nord America ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY - cavo di alimentazione unipolare schermato per uso versatile in catene portacavi con certificazione UL/cUL AWM Basic Line Performance - Corse o accelerazioni moderate Certificato AWM per USA e Canada Schermato, conforme ai requisiti EMC