LAPP ITALIA SRL - LPP1062947 OLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X95 - 1062947

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 95 mm²
Dimensioni AWG - 000
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG) - 0 kcmil
Numero di fili - 1
Isolamento filo - PVC
Confezione
1 M
sezione nominale del conduttore:
95 mm²
Dimensioni AWG:
000
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):
0 kcmil
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Organo portante:
Senza
Protezione dalla torsione:
no
Materiale del rivestimento:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
20.9 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
209 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
83.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Tensione nominale U0:
0.6 kV
Tensione nominale U:
1 kV