LAPP ITALIA SRL - LPP1062923 OLFLEX CHAIN 809 SC 1X240 - 1062923

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 600 kV
Isolamento filo - PVC
Specifica materiale mantello - Altro
Organo portante - Senza
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida - 306 mm
Confezione
1 M
EAN
4044776552093
Codice prodotto
LPP1062923
Cod. produttore
1062923
Produttore
LPP
Tensione nominale U0:
600 kV
Isolamento filo:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Organo portante:
Senza
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
306 mm
Specifica isolamento fili:
Altro
Materiale del rivestimento:
PVC
Con conduttore di protezione:
no
Protezione dalla torsione:
no
Colore del rivestimento:
Nero
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
sezione nominale del conduttore:
240 mm²
Diametro esterno circa:
30.6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
122.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Tensione nominale U:
1 kV
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):
400 kcmil
Numero di fili:
1
Marcatura filo:
Colore