LAPP ITALIA SRL - LPP1062919 OLFLEX CHAIN 809 SC 1X150 - 1062919

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 150 mm²
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG) - 250 kcmil
Numero di fili - 1
Isolamento filo - PVC
Specifica isolamento fili - Altro
Confezione
1 M
EAN
4044776552055
Codice prodotto
LPP1062919
Cod. produttore
1062919
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
150 mm²
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):
250 kcmil
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Organo portante:
Senza
Protezione dalla torsione:
no
Materiale del rivestimento:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
24.8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
248 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
99.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Tensione nominale U0:
600 kV
Tensione nominale U:
1 kV


