pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1062918 OLFLEX CHAIN 809 SC 1G150 - 1062918

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1062918 OLFLEX CHAIN 809 SC 1G150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 600 kV

  • Isolamento filo - PVC

  • Specifica materiale mantello - Altro

  • Organo portante - Senza

  • Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida - 248 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776552048

Codice prodotto

LPP1062918

Cod. produttore

1062918

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

600 kV

Isolamento filo:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Organo portante:

Senza

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

248 mm

Specifica isolamento fili:

Altro

Materiale del rivestimento:

PVC

Con conduttore di protezione:

sì

Protezione dalla torsione:

no

Colore del rivestimento:

Nero

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

sezione nominale del conduttore:

150 mm²

Diametro esterno circa:

24.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

99.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Tensione nominale U:

1 kV

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

250 kcmil

Numero di fili:

1

Marcatura filo:

Colore

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC Cavo unipolare flessibile con isolamento conduttore e guaina esterna in PVC - certificato per il Nord America ÖLFLEX® CHAIN 809 SCPreviousNext ÖLFLEX® CHAIN 809 SC - cavo di alimentazione unipolare per uso versatile in catene portacavi con certificazione UL/cUL AWM Basic Line Performance - Corse o accelerazioni moderate Tensione nominale 0,6/1 kV Certificato AWM per USA e Canada