LAPP ITALIA SRL - LPP1062917 OLFLEX CHAIN 809 SC 1X120 - 1062917

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 120 mm²
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento - PVC
Tensione nominale U0 - 600 V
Confezione
1 M
EAN
4044776552031
Codice prodotto
LPP1062917
Cod. produttore
1062917
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
120 mm²
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento:
PVC
Tensione nominale U0:
600 V
Schermo:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
70 °C
Isolamento filo:
PVC
Colore del rivestimento:
Nero
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Filo di continuità:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Diametro esterno circa:
23 mm
Tensione nominale U:
1000 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


