LAPP ITALIA SRL - LPP1062908 OLFLEX CHAIN 809 SC 1G35 - 1062908

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 35 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 1
Isolamento filo - PVC
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1682 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044776551942
Codice prodotto
LPP1062908
Cod. produttore
1062908
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
35 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
PVC
Colore del rivestimento:
Nero
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...70 °C
Tensione nominale U:
1000 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no