pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1062902 OLFLEX CHAIN 809 SC 1G10 - 1062902

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1062902 OLFLEX CHAIN 809 SC 1G10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 10 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Tensione nominale U0 - 600 V

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

473 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044776551881

Codice prodotto

LPP1062902

Cod. produttore

1062902

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

10 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

PVC

Tensione nominale U0:

600 V

Schermo:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

70 °C

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

sì

Filo di continuità:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Diametro esterno circa:

9 mm

Tensione nominale U:

1000 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC Cavo unipolare flessibile con isolamento conduttore e guaina esterna in PVC - certificato per il Nord America ÖLFLEX® CHAIN 809 SCPreviousNext ÖLFLEX® CHAIN 809 SC - cavo di alimentazione unipolare per uso versatile in catene portacavi con certificazione UL/cUL AWM Basic Line Performance - Corse o accelerazioni moderate Tensione nominale 0,6/1 kV Certificato AWM per USA e Canada