pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10576200 H-A 32 TS 21 N.GEW. HOOD - 10576200

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP10576200 H-A 32 TS 21 N.GEW. HOOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Laterale

  • Posizione della staffa - Parte inferiore

  • Tipo di bloccaggio - Staffa trasversale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773604320

Codice prodotto

LPP10576200

Cod. produttore

10576200

Produttore

LPP

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento presa

Materiale del corpo:

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi:

Laterale

Posizione della staffa:

Parte inferiore

Tipo di bloccaggio:

Staffa trasversale

Larghezza:

56 mm

Altezza:

75 mm

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Con premistoppa:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

Custodia per connettori industriali rettangolari, marca , modello LPP10576200 - H-A 32 TS 21 N.GEW. HOOD