pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10486100 EPIC STA 6 SS - 10486100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 6

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tensione nominale - 24 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773475395

Codice prodotto

LPP10486100

Cod. produttore

10486100

Produttore

LPP

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

6

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

24 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Inserto di contatti senza contatti:

no

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...80 °C

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Con griglia di protezione:

sì

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...1.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Materiale del contatto:

Ottone

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

sì

Numero min. di cicli di innesto:

100

Larghezza:

23 mm

Altezza:

21 mm

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari modello EPIC STA 6 SS LAPP ITALIA