pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10422500 EPIC H-A 3 MAG - 10422500

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Scatola per montaggio addossato

  • Materiale del corpo - Altro

  • Tipo di bloccaggio - Staffa longitudinale

  • Con premistoppa - sì

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773072624

Codice prodotto

LPP10422500

Cod. produttore

10422500

Produttore

LPP

Esecuzione della scatola:

Scatola per montaggio addossato

Materiale del corpo:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Con premistoppa:

sì

Con coperchio a cerniera:

no

Esecuzione EMC:

no

Inserti per connettore H-A fino a 400V con collegamento filettato di facile manutenzione La matrice standard compatta può essere collegata semplicemente a una spina e utilizzata universalmente per la conduzione di corrente e tensione, ad esempio nei sistemi di controllo. Nuova maggiore rigidità dielettrica, 400V in spazi ristretti Universale per la trasmissione di corrente e tensione Made in Germany