pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10401200 H-BE 16 BF FEMALE INSERT W. CLAMP SPRING - 10401200

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP10401200 H-BE 16 BF FEMALE INSERT W. CLAMP SPRING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di potenza - 16

  • Grado di inquinamento - 3

  • Materiale del rivestimento di contatto - Argento

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 - V2

  • Con conduttore di protezione - sì

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773582482

Codice prodotto

LPP10401200

Cod. produttore

10401200

Produttore

LPP

Numero di contatti di potenza:

16

Grado di inquinamento:

3

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Con conduttore di protezione:

sì

Numero min. di cicli di innesto:

100

Inserti con morsetto a molla; Presa con inserti con morsetto a molla; Numero di contatti: 16+PE; inserto: 16B; 500 V AC rms / DC in accordo a IEC; 16 A in accordo a UL/CSA; per sezione (min./max.): 0.5mm? - 2.5mm?; Contacts included; Policarbonato