pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10401000 H-BE 6 BF FEMALE INSERT M.KLEMMFEDER - 10401000

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP10401000 H-BE 6 BF FEMALE INSERT M.KLEMMFEDER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Inserto di contatti senza contatti - no

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 6

  • Diametro del contatto maschio - 2.5 mm

  • Materiale dell'inserto del connettore - Materiale termoplastico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773582512

Codice prodotto

LPP10401000

Cod. produttore

10401000

Produttore

LPP

Inserto di contatti senza contatti:

no

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

6

Diametro del contatto maschio:

2.5 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Corrente nominale In:

16 A

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale:

500 V

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Con griglia di protezione:

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...2.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Materiale del contatto:

Ottone

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Con conduttore di protezione:

Numero min. di cicli di innesto:

500

Larghezza:

34 mm

Altezza:

31 mm

Profondità:

51 mm

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari modello H-BE 6 BF STECKDOSENEINSATZ M.KLEMMFEDER LAPP ITALIA