pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10400000 H-BE 6 SF MALE INSERT W. CLAMP SPRING - 10400000

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP10400000 H-BE 6 SF MALE INSERT W. CLAMP SPRING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 6

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773582598

Codice prodotto

LPP10400000

Cod. produttore

10400000

Produttore

LPP

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

6

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Inserto di contatti senza contatti:

no

Diametro del contatto maschio:

2.5 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

sì

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...2.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Materiale del contatto:

Ottone

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Con conduttore di protezione:

sì

Numero min. di cicli di innesto:

500

Larghezza:

34 mm

Altezza:

31 mm

Profondità:

51 mm

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari modello H-BE 6 SF STECKEREINSATZ M.KLEMMFEDER. LAPP ITALIA