LAPP ITALIA SRL - LPP10390500 MCB 2 PDP T FEMALE MODULE PROFIBUS - 10390500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di inserti di contatti a innesto - 1
Polarizzazione - Forma alloggiamento
Con conduttore di protezione - no
Lunghezza - 34 mm
Altezza - 43 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4044773479348
Codice prodotto
LPP10390500
Cod. produttore
10390500
Produttore
LPP
Numero di inserti di contatti a innesto:
1
Polarizzazione:
Forma alloggiamento
Con conduttore di protezione:
no
Lunghezza:
34 mm
Altezza:
43 mm
Larghezza:
11.4 mm
Tensione nominale:
30 V
Grado di inquinamento:
3
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Non rivestito
Tipo di montaggio:
Inserito