LAPP ITALIA SRL - LPP10383500 MCB 10 CG FEMALE MODULE - 10383500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 34 mm
Altezza - 30.4 mm
Larghezza - 11.4 mm
Numero di inserti di contatti a innesto - 1
Tensione nominale - 250 V
Confezione
10 PZ
EAN
4044773072693
Codice prodotto
LPP10383500
Cod. produttore
10383500
Produttore
LPP
Lunghezza:
34 mm
Altezza:
30.4 mm
Larghezza:
11.4 mm
Numero di inserti di contatti a innesto:
1
Tensione nominale:
250 V
Grado di inquinamento:
3
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Non rivestito
Polarizzazione:
Forma alloggiamento
Tipo di montaggio:
Inserito
Con conduttore di protezione:
no