LAPP ITALIA SRL - LPP10345300 EPIC MCB 8 RJ45 INDUSTRIAL ETHERNET - 10345300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Corrente nominale In - 10 A
Temperatura ambiente - -20...85 °C
Tensione nominale - 600 V
Grado di inquinamento - 3
Confezione
5 PZ
EAN
4044773624410
Codice prodotto
LPP10345300
Cod. produttore
10345300
Produttore
LPP
Esecuzione del contatto:
Presa
Corrente nominale In:
10 A
Temperatura ambiente:
-20...85 °C
Tensione nominale:
600 V
Grado di inquinamento:
3
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro





