pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1032120 UNITRONIC ROBUST C (TP) 3X2X0,5 - 1032120

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1032120 UNITRONIC ROBUST C (TP) 3X2X0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 6

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Ritorcitura - Altro

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2075 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044776769828

Codice prodotto

LPP1032120

Cod. produttore

1032120

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

6

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Ritorcitura:

Altro

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Numero di elementi del trefolo:

3

Terreno:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polipropilene (PP)

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

sì

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Diametro esterno circa:

8.7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

87 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

34.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...90 °C

Cavo per sensori/attuatori privo di alogeni, altamente flessibile, resistente a un'ampia gamma di agenti chimici UNITRONIC® ROBUST Cavi per il cablaggio di sensori/attuatori in ambienti severi. Impiego in catene portacavi, privi di alogeni. Good chemical resistance please see Appendix T1 Eccellente resistenza agli agenti atmosferici Flessibile alle basse temperature