LAPP ITALIA SRL - LPP1032074/100 UNITRONIC ROBUST C 2X0,34 - 1032074/100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 2
Confezione
100 M
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
0.34 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
2
Numero di elementi del trefolo:
1
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
Poliolefina
Specifica isolamento fili:
Polipropilene (PP)
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Marcatura filo:
Colore
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Ritorcitura:
Strati
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Terreno:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Materiale del rivestimento:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
4.9 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
73.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
29.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...90 °C
Categoria:
Altro
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
44 kg/km


