LAPP ITALIA SRL - LPP1032027/100 UNITRONIC ROBUST 4X0,34 - 1032027/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 4
sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²
Materiale del rivestimento - Altro
Colore del rivestimento - Nero
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1996 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044777124138
Codice prodotto
LPP1032027/100
Cod. produttore
1032027/100
Produttore
LPP
Numero di fili:
4
sezione nominale del conduttore:
0.34 mm²
Materiale del rivestimento:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Materiale del conduttore:
Rame
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polipropilene (PP)
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Specifica materiale mantello:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
41 kg/km
Diametro esterno circa:
4.8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
48 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
19.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...90 °C
Certificato per applicazioni a bordo:
no


