LAPP ITALIA SRL - LPP1032016 UNITRONIC ROBUST 7X0,25 - 1032016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Numero di fili - 7
Specifica isolamento fili - Polipropilene (PP)
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1996 km CO₂eq
EAN
4044776769026
Codice prodotto
LPP1032016
Cod. produttore
1032016
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Numero di fili:
7
Specifica isolamento fili:
Polipropilene (PP)
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Marcatura filo:
Colore
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Materiale del rivestimento:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
5.1 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
51 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
20.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...90 °C
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
47 kg/km


