pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1030628 UNITRONIC LIYCY (TP) 4X2X0,75 BK - 1030628

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1030628 UNITRONIC LIYCY (TP) 4X2X0,75 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Colore del rivestimento - Nero

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo - no

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4064727111391

Codice prodotto

LPP1030628

Cod. produttore

1030628

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Nero

Materiale del conduttore:

Rame

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Altro

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Isolamento filo:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Peso:

169 kg/km

Diametro esterno circa:

10.7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

160.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

64.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Certificato per applicazioni a bordo:

no

UNITRONIC LIYCY (TP) 4X2X0 75 BK