pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1030525/100 UNITRONIC LIYCY 12X0,5 BK - 1030525/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1030525/100 UNITRONIC LIYCY 12X0,5 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 12

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Colore del rivestimento - Nero

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo - no

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4064727120157

Codice prodotto

LPP1030525/100

Cod. produttore

1030525/100

Produttore

LPP

Numero di fili:

12

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Colore del rivestimento:

Nero

Materiale del conduttore:

Rame

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Altro

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Isolamento filo:

PVC

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Peso:

177 kg/km

Diametro esterno circa:

9.6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

144 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

57.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Certificato per applicazioni a bordo:

no

UNITRONIC LIYCY 12X0 5 BK